Square D Sdsa1175 | เอสพีดี 1 เฟส | 3xb86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส | AG6QEF 3XB86

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส

In Stock
รายการ: AG6QEF รุ่น: SDSA1175อ้างอิงไขว้: 3XB86
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
฿5,534 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.69 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
ความยาว2.25 "
ประเภทสถานที่1
วัสดุพลาสติก
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง150
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด36kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส36kA
โหมดการป้องกัน3
สไตล์การติดตั้งจุกนม
กระแสไฟที่กำหนด10kA
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1S
จัดอันดับจูล1304
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน25kA
ชนิดภาพเขียนสายแข็ง
แรงดันไฟฟ้า120/240
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า700 โวลต์ (LN), 1200 โวลต์ (LL)
ความกว้าง2.25 "
ลวด3
เครื่องวัดสายไฟ# 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3Dสายแข็ง240/480/6003"฿17,770
SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เดินสาย 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "ไม่ใช่ Metallic3 สาย + กราวด์3เดินสาย240 เดลต้า4.8 "฿137,208
SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmพลาสติก43อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm฿17,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส
฿5,534 / หน่วย