อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Square D Sdsa3650 Ul Listed | 3xb87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย

In Stock
รายการ: AG6QEG รุ่น: SDSA3650อ้างอิงไขว้: 3XB87
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
฿17,801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก67mm
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
กระแสคายประจุอิมพัลส์10 kA
ความยาว92mm
ประเภทสถานที่1
วัสดุพลาสติก
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง750
สูงสุด กระแสไฟกระชาก40 kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด40kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส40kA
โหมดการป้องกัน6
สไตล์การติดตั้งจุกนม
กระแสไฟที่กำหนด10kA
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศา ถึง 65 องศา ค
ระยะ3
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-sdsa3650.pdf
จัดอันดับจูล1304
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
แรงดันไฟฟ้า120/240, 120/208, 277/480, 347/600
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า2500 โวลต์ (LN), 4000 โวลต์ (LL)
ความกว้าง76mm
ลวด4
เครื่องวัดสายไฟ# 12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536300000

รายละเอียดสินค้า:

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Square D SDSA3650 ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ศูนย์ข้อมูล สถานพยาบาล และสถานบันเทิง เพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนจากแรงดันไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันนี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์จากแรงดันไฟกระชาก ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากะทันหัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีอุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ 149 องศา F ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง จึงมั่นใจในการป้องกันที่เชื่อถือได้
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากนี้มาพร้อมกับโครงพลาสติกสีดำมาตรฐาน NEMA 4X เพื่อป้องกันฝุ่น การกัดกร่อน และเพิ่มความทนทาน
  • ให้การป้องกันไฟกระชากสูงสุด 10kA โดยเปลี่ยนทิศทางพลังงานส่วนเกินออกจากอุปกรณ์ในระหว่างที่เกิดไฟกระชาก
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 3 เฟสนี้มีการตั้งค่าระบบไฟฟ้า 4 สายเพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
  • มีหลอดไฟ LED เพื่อแสดงสถานะการทำงาน โดยสีเขียวหมายถึงการทำงานปกติ
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากนี้มีการติดตั้งจุกนมเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Square D SDSA3650 นี้ได้อย่างไร

A.

  • มั่นใจในความปลอดภัยของคุณโดยการปิดแหล่งจ่ายไฟหลักที่แผงไฟฟ้า
  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมภายในแผงในการติดตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่และการระบายอากาศ
  • ปฏิบัติตามแผนภาพการเดินสายไฟที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อสายอินพุตและเอาต์พุตของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเข้ากับขั้วต่อที่กำหนดบนเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมโดยเชื่อมต่อสายดินของอุปกรณ์เข้ากับบัสกราวด์ของแผงหรือจุดที่กำหนด
  • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากภายในแผงอย่างแน่นหนาโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
  • ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์โดยการคืนพลังงาน การสังเกตตัวบ่งชี้ (ถ้ามี) และตรวจสอบการป้องกันอุปกรณ์
  • ปิดฝาครอบแผงอย่างปลอดภัยและเก็บเอกสารประกอบของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

A.

  • ปิดไฟหลักก่อนการติดตั้ง
  • ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าระหว่างการติดตั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายดินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  • ตรวจสอบอุปกรณ์และการเชื่อมต่อเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย
  • เก็บเอกสารไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
  • หากไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Square D อื่น ๆ หรือไม่?

ตอบ: ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากอื่นๆ สามารถเลือกใช้ Square D ได้ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก มีโครงสร้างและตัวเลือกตู้ที่หลากหลาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3Dสายแข็ง240/480/6003"฿17,770
SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เดินสาย 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "ไม่ใช่ Metallic3 สาย + กราวด์3เดินสาย240 เดลต้า4.8 "฿137,208
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "พลาสติก31Sสายแข็ง120/2402.25 "฿5,534

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย
฿17,801 / หน่วย