Square D TVs6hwa10x | ระบบป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย 100ka | 30eg21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เดินสาย 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย 100ka

In Stock
รายการ: AF9LRQ รุ่น: TVS6HWA10Xอ้างไขว้: 30EG21
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
฿137,208 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก2.92 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุไม่ใช่ Metallic
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
ประเภทตัวกรองกรอง
เชิงอรรถ10 ปี มีการรับประกันชุดอุปกรณ์เสริม Flushmount Kit และ Remote Monitor
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความยาว8.62 "
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า100kA
ประเภทสถานที่พิมพ์ฮิต
วัสดุไม่ใช่ Metallic
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง300
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด50kA
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100kA
โหมดการป้องกัน6
สไตล์การติดตั้งจุกนมตะกั่วลวด
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR-54 เดซิเบล
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนเสา1
จำนวนสายไฟ3 สาย + กราวด์
ระยะ3
ระดับการป้องกันพิมพ์ 2 SPD
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนเดินสาย
แรงดันไฟฟ้า240 เดลต้า
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า1500
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า1500V (LG), 1500V (LL)
ความกว้าง4.8 "
ลวด3W + กราวด์
เครื่องวัดสายไฟ# 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8536308000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความลึกสิ่งที่ส่งมาวัสดุจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SQUARE D SDSA3650D อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบที่ 1 และ 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3Dสายแข็ง240/480/6003"฿17,770
SQUARE D SDSA1175 Spd 1 เฟส | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "พลาสติก31Sสายแข็ง120/2402.25 "฿5,534
SQUARE D SDSA3650 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ศัลยแพทย์, 40KA, 600Y/347VAC, 3 เฟส, 4 สาย | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmพลาสติก43อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm฿17,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D TVS6HWA10X อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย 100ka
฿137,208 / หน่วย