Ssi 0050-1500y1tt-1 | เครื่องกรอง Y แรงดันสูง 1/4 นิ้ว Npt | 3cfu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y กรองแรงดันสูง 1/4 นิ้ว Npt | AC8MLF 3CFU1

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y สเตรนเนอร์แรงดันสูง 1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AC8MLF รุ่น: 0050-1500Y1TT-1อ้างอิงข้าม: 3CFU1
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
฿14,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1/4
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุปะเก็นบาดแผลเกลียวขโมยสแตนเลส 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน3500 psig ที่ 100 F
ตาข่าย1 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
จอภาพ304SS
วัสดุหน้าจอเหล็กสแตนเลส 304
ขนาดหน้าจอ1/32 "เพิร์ ธ
ประทับตราแผลเกลียว 304SS
ขนาด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนความดันสูง
ความกว้าง3 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุขนาดท่อขนาดหน้าจอขนาดความกว้างราคา
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y Strainer แรงดันสูง 1/4 นิ้ว Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-เหล็กกล้าคาร์บอน-1/32 "เพิร์ ธ1 / 2 "3 15 / 16 "฿5,350
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y กรองแรงดันสูง 3/8 นิ้ว Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-เหล็กกล้าคาร์บอน-1/32 "เพิร์ ธ3 / 4 "4.25 "฿8,056
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y กรองแรงดันสูง 1/2 นิ้ว Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-เหล็กกล้าคาร์บอน-1/32 "เพิร์ ธ1"5"฿14,113
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y กรองแรงดันสูง 3/4 นิ้ว Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-เหล็กกล้าไร้สนิม-1/32 "เพิร์ ธ3 / 4 "4.25 "฿19,523
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y กรองแรงดันสูง 1 นิ้ว Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-เหล็กกล้าไร้สนิม-1/32 "เพิร์ ธ1"5"฿36,988
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y กรองแรงดันสูง 8 3/8 นิ้วความยาว | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน1.5 "1/32 "เพิร์ ธ1.5 "8.38 "฿32,458
SSI 0200-1500Y2TC-BY กรองแรงดันสูง 9 3/8 นิ้วความยาว | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-เหล็กกล้าคาร์บอน-3/64 "เพิร์ ธ2"9.375 "฿44,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y สเตรนเนอร์แรงดันสูง 1/4 นิ้ว Npt
฿14,231 / หน่วย