Stanley 54-016 | ค้อนบอล Pein 16 ออนซ์ 1 5/16 หัว Dia. | 6r268 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY 54-016 Ball Pein Hammer 16 ออนซ์ 1 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | AF2BZT 6R268

STANLEY 54-016 ค้อนหัวบอล 16 ออนซ์ 1 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว

In Stock
รายการ: AF2BZT รุ่น: 54-016ข้ามอ้างอิง: 6R268
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
฿1,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBall Pein Hammer
จัดการชื่อพันธุ์ไม้
หัวหน้า Dia.1-5 / 16 "
วัสดุหัวเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
น้ำหนักหัวออนซ์ 16
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนบอลพีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8205203000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการหัวหน้า Dia.วัสดุหัวน้ำหนักหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
STANLEY 54-012 Ball Pein Hammer 12 ออนซ์ 1 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | AF2BZR 6R267 54-012ชื่อพันธุ์ไม้1-3 / 16 "เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนออนซ์ 1213 "฿993
STANLEY 54-024 Ball Pein Hammer 24 ออนซ์ 1 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | AF2BZU 6R269 54-024ชื่อพันธุ์ไม้1-1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนออนซ์ 2415.25 "฿1,264
STANLEY 54-032 Ball Pein Hammer 32 ออนซ์ 1 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | AF2BZV 6R270 54-032ชื่อพันธุ์ไม้1-3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนออนซ์ 3215.875 "฿1,426
STANLEY 54-716 Ball Pein Hammer กราไฟท์ 16 ออนซ์ | AF2BZW 6R285 54-716กราไฟท์1-1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนสูงออนซ์ 1612.75 "฿1,475

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY 54-016 ค้อนหัวบอล 16 ออนซ์ 1 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางหัว
฿1,077 / หน่วย