ชิ้น | ถือ Open Arm Set |
วัสดุแขน | โลหะปลอม |
ประเภทแขน | Standard |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | เงิน |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 1" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 3.187 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 4" |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สไตล์การติดตั้ง | Universal, Parallel, Top Jamb และ Standard |
การฉายภาพจากผนัง | 3-3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.91 |
รหัส HS | 8302413000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.