Starrett 25-341/5j | 53285 | ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ช่วง 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0 | 2zuh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 25-341/5J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ระยะ 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285

STARRETT 25-341/5J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ช่วง 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0

In Stock
รายการ: AC4GYT รุ่น: 25-341/5Jข้ามอ้างอิง: 2ZUH7 / 53285
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
฿13,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การโทร
AGD เลขที่เอจีดี 2
กลับประเภทกรกฎาคม
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
ตลับประดับด้วยเพชรพลอย
หนามเตยปรับ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีขาว
จุดติดต่อ Dia1 / 4 "
รูปแบบจุดติดต่อลูกบอล
ออกแบบเอจีดี 2
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-50-0
กดขนาด2.25 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
graduations0.001 "
พิสัย0 ถึง 0.5 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.100 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จุดสัมผัส (0.250 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหนามเตยกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
STARRETT 25-211J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, 0.025 นิ้ว, 0-10 ไดอัลอ่าน | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211 บาทปรับ2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.025 "฿18,472
STARRETT 25-481J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 10 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481 บาทล็อค2 1 / 4 "0.01mm0 ถึง 10mm฿16,614
STARRETT 25-881J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 25 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881 บาทปรับ2.25 "0.01mm0 ถึง 25mm฿17,305
STARRETT 25-141J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0.250 นิ้ว, การอ่านค่าหน้าปัด 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 0.25 "฿13,096
STARRETT 25-3041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 3 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 3 "฿32,969
STARRETT 25-4041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 4 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 4 "฿39,242
STARRETT 25-511J ไดอัลอินดิเคเตอร์, 0.2 นิ้ว, 0-5-0 ไดอัลอินดิเคเตอร์ | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511 บาท-2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.2 "฿26,658

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 25-341/5J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ช่วง 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0
฿13,226 / หน่วย