Starrett 25-881j | ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 25 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 2zuj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 25-881J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 25 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307

STARRETT 25-881J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 25 มม., การอ่านค่าหน้าปัด 0-100

In Stock
รายการ: AC4GYX รุ่น: 25-881Jข้ามอ้างอิง: 2ZUJ2 / 53307
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
฿17,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การโทร
AGD เลขที่เอจีดี 2
กลับประเภทกรกฎาคม
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
ตลับประดับด้วยเพชรพลอย
หนามเตยปรับ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีขาว
จุดติดต่อ Dia1 / 4 "
รูปแบบจุดติดต่อลูกบอล
ออกแบบเอจีดี 2
สีของสายโทรศัพท์สีเหลือง
โทรอ่าน0-100
กดขนาด2.25 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
graduations0.01mm
พิสัย0 ถึง 25mm
ช่วงต่อการปฏิวัติ1mm
การอ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Starrett 25-881J เป็นตัวบ่งชี้หน้าปัดต่อต้านแม่เหล็กที่มีโครงสร้างสแตนเลสสตีลชุบแข็งแบบไม่สั่นสะเทือนพร้อมการออกแบบที่เข้ากันได้กับสากลและหน้าปัดแบบป้องกันรอยขีดข่วนและไม่สะท้อนแสง
  • ตัวบ่งชี้การหมุนหมายเลข Starrett นี้มีมาตราส่วนการอ่านที่แม่นยำและเชื่อถือได้ (0 ถึง 100) พร้อมการไล่ระดับทุก ๆ 0.01 มม. เพื่อให้มีช่วงรวม 25 มม. ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบและการวัดที่หลากหลาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหนามเตยกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
STARRETT 25-211J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, 0.025 นิ้ว, 0-10 ไดอัลอ่าน | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211 บาทปรับ2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.025 "฿18,472
STARRETT 25-341/5J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ระยะ 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5Jปรับ2.25 "0.001 "0 ถึง 0.5 "฿13,226
STARRETT 25-481J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 10 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481 บาทล็อค2 1 / 4 "0.01mm0 ถึง 10mm฿16,614
STARRETT 25-141J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0.250 นิ้ว, การอ่านค่าหน้าปัด 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 0.25 "฿13,096
STARRETT 25-3041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 3 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 3 "฿32,969
STARRETT 25-4041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 4 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 4 "฿39,242
STARRETT 25-511J ไดอัลอินดิเคเตอร์, 0.2 นิ้ว, 0-5-0 ไดอัลอินดิเคเตอร์ | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511 บาท-2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.2 "฿26,658

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 25-881J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 25 มม., การอ่านค่าหน้าปัด 0-100
฿17,305 / หน่วย