Starrett 25-4041j | 53311 | ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 4 นิ้ว, อ่านค่าไดอัล 0-100 | 4cer4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 25-4041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 4 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XET 4CER4 / 53311

STARRETT ตัวบ่งชี้การหมุนหมายเลข 25-4041J, ช่วง 4 นิ้ว, การอ่านค่าหน้าปัด 0-100

In Stock
รายการ: AD6XET รุ่น: 25-4041Jข้ามอ้างอิง: 4CER4 / 53311
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
฿35,369 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การโทร
AGD เลขที่เอจีดี 2
กลับประเภทดึงศูนย์
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
จุดติดต่อ Dia1 / 4 "
รูปแบบจุดติดต่อลูกบอล
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-100
กดขนาด2.25 "
graduations0.001 "
พิสัย0 ถึง 4 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.100 "
การอ่านอย่างต่อเนื่อง
UPC049659533118

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)55.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Bezel Lock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหนามเตยกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
STARRETT 25-211J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลต่อเนื่อง, 0.025 นิ้ว, 0-10 ไดอัลอ่าน | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211 บาทปรับ2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.025 "฿21,094
STARRETT 25-341/5J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ไดอัลบาลานซ์, ระยะ 0.5 นิ้ว, การอ่านค่าไดอัล 0-50-0 | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5Jปรับ2.25 "0.001 "0 ถึง 0.5 "฿12,302
STARRETT 25-481J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 10 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481 บาทล็อค2 1 / 4 "0.01mm0 ถึง 10mm฿17,306
STARRETT 25-881J ไดอัลตัวบ่งชี้, ระยะ 25 มม., การอ่านหน้าปัด 0-100 | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881 บาทปรับ2.25 "0.01mm0 ถึง 25mm฿15,687
STARRETT 25-141J ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0.250 นิ้ว, การอ่านค่าหน้าปัด 0-50-0 | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 0.25 "฿12,186
STARRETT 25-3041J ไดอัลตัวบ่งชี้, ช่วง 3 นิ้ว, การอ่านหน้าปัด 0-100 | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041 บาท-2.25 "0.001 "0 ถึง 3 "฿30,720
STARRETT 25-511J ไดอัลอินดิเคเตอร์, 0.2 นิ้ว, 0-5-0 ไดอัลอินดิเคเตอร์ | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511 บาท-2.25 "0.0001 "0 ถึง 0.2 "฿25,061

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT ตัวบ่งชี้การหมุนหมายเลข 25-4041J, ช่วง 4 นิ้ว, การอ่านค่าหน้าปัด 0-100
฿35,369 / หน่วย