STARRETT 82229 ฐานวางเพลทแบบกลิ้ง ขนาด 24 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งพื้นผิว |
สำหรับรูปแบบขอบแผ่นพื้นผิว | Flat |
สำหรับความยาวแผ่นพื้นผิว | 24 " |
สำหรับความกว้างของแผ่นพื้นผิว | 36 " |
ความสูง | 30 " |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ตอบสนอง |
เปิดหรือคณะรัฐมนตรี | เปิดสแตนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความยาวแผ่น | 24 " |
ความกว้างของแผ่น | 36 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | starrett-80601.pdf |
ชนิดภาพเขียน | กลิ้ง |
ใช้กับ | 24 "x 36" |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. ขาตั้งนี้ได้รับการออกแบบให้รองรับแผ่นพื้นผิวที่มีความยาวและความกว้าง 24 และ 36 นิ้ว ตามลำดับ
ตอบ: ได้ ขาตั้งสามารถปรับความสูงได้สูงสุดถึง 30 นิ้ว ซึ่งให้ความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความสูงในการทำงานที่คุณต้องการ
รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
82220 | ขาตั้งพื้นผิว | 12 " | เครื่องเขียน | 18 " | ฿50,228 | |
82224 | ขาตั้งพื้นผิว | 18 " | เครื่องเขียน | 24 " | ฿52,285 | |
82226 | ขาตั้งพื้นผิว | 24 " | เครื่องเขียน | 24 " | ฿53,714 | |
82228 | ขาตั้งพื้นผิว | 24 " | เครื่องเขียน | 36 " | ฿68,228 | |
82266 | ขาตั้งพื้นผิว | 30 " | เครื่องเขียน | 48 " | ฿71,943 | |
82232 | ขาตั้งพื้นผิว | 36 " | เครื่องเขียน | 36 " | ฿73,828 | |
82234 | ขาตั้งพื้นผิว | 36 " | เครื่องเขียน | 48 " | ฿74,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.