START INTERNATIONAL LD6050 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 1.8A |
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 2.5A |
สี | Black |
แกน Dia | 3" |
ความเร็วการป้อน | 3.3 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 14.5 " |
ความยาวของฉลาก | 0.50 ถึง 6 " |
ความยาว | 10.8 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 4.75 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความจุม้วน | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | 110/115 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | AC 220 ถึง 240V |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | AC 100 / 115V |
ความกว้าง | 10.8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8422309120 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | แกน Dia | ความเร็วการป้อน | ความยาวของฉลาก | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 นิ้ว/วินาที | 0.125 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿32,826 | ||
แอลดี6025ซี | 0.4A | 3" | 1.6 นิ้ว/วินาที | 0.125 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿40,372 | ||
แอลดี6050ซี | 1.8A | 3" | 3.3 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿37,783 | ||
LD6100 | 2A | 1 "และ 3" | 6.6 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿35,058 | ||
LD6050-อย | - | - | 3.3 นิ้ว/วินาที | 0.5 ถึง 6 " | - | ฮิต / 100V | 13.6 " | ฿55,327 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.