START INTERNATIONAL LD6050-FDA เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า, ความกว้างของแผ่นป้าย 0.25 ถึง 4.75 นิ้ว, ความยาวฉลาก 0.50 ถึง 6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
ความเร็วการป้อน | 3.3 นิ้ว/วินาที |
เวลา | 50 / 60Hz |
ความสูง | 14.5 " |
ความยาวของฉลาก | 0.5 ถึง 6 " |
ความยาว | 10.8 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 4.75 " |
ความจุม้วน | 12 " |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 100V |
ความกว้าง | 13.6 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | แกน Dia | ความเร็วการป้อน | ความยาวของฉลาก | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 นิ้ว/วินาที | 0.125 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿36,601 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 6 " | อลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿34,924 | ||
แอลดี6025ซี | 0.4A | 3" | 1.6 นิ้ว/วินาที | 0.125 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿41,583 | ||
แอลดี6050ซี | 1.8A | 3" | 3.3 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿41,615 | ||
LD6100 | 2A | 1 "และ 3" | 6.6 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 6 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | 10.8 " | ฿37,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.