เริ่ม Intl Ld6025c | เครื่องจ่ายฉลากใสอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว | 11j913 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL LD6025C Automatic Clear Label Dispenser ความยาว 11 นิ้ว | AA3FUT 11J913

START INTERNATIONAL LD6025C เครื่องจ่ายฉลากใสอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3FUT รุ่น: LD6025Cข้ามอ้างอิง: 11J913
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
฿40,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า
แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์0.4A
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์0.75A
สีBlack
แกน Dia3"
ความเร็วการป้อน1.6 นิ้ว/วินาที
ความสูง14.5 "
ความยาวของฉลาก0.125 ถึง 6 "
ความยาว10.8 "
ความจุความกว้างของซับ0.25 ถึง 4.75 "
วัสดุสแตนเลสและอลูมิเนียม
ความจุม้วน12 "
แรงดันไฟฟ้า110/115
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 HzAC 220 ถึง 240V
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 HzAC 100 / 115V
ความกว้าง10.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8422309120
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์แกน Diaความเร็วการป้อนความยาวของฉลากวัสดุแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
START INTERNATIONAL LD6025 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติขนาด 3 นิ้ว | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 นิ้ว/วินาที0.125 ถึง 6 "สแตนเลสและอลูมิเนียม110/11510.8 "฿32,826
START INTERNATIONAL LD6050 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ 11 นิ้วความยาว 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 นิ้ว/วินาที0.50 ถึง 6 "อลูมิเนียม110/11510.8 "฿33,377
START INTERNATIONAL LD6050C Automatic Clear Label Dispenser ความกว้าง 11 นิ้ว | AA3FUU 11J914 แอลดี6050ซี1.8A3"3.3 นิ้ว/วินาที0.50 ถึง 6 "สแตนเลสและอลูมิเนียม110/11510.8 "฿37,783
START INTERNATIONAL LD6100 เครื่องจ่ายฉลากอัตโนมัติ 11 นิ้วยาว x 14 นิ้วกว้าง | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "และ 3"6.6 นิ้ว/วินาที0.50 ถึง 6 "สแตนเลสและอลูมิเนียม110/11510.8 "฿35,058
START INTERNATIONAL LD6050-FDA Electric Label Dispenser, 0.25 to 4.75 Inch Liner width, 0.50 to 6 Inch Label Length | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า CH9KRA LD6050-อย--3.3 นิ้ว/วินาที0.5 ถึง 6 "-ฮิต / 100V13.6 "฿55,327
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL LD6025C เครื่องจ่ายฉลากใสอัตโนมัติ ยาว 11 นิ้ว
฿40,372 / หน่วย