START INTERNATIONAL LR4500W เครื่องกรอฉลากไฟฟ้า 12-3/4 ยาว 12V AC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Rewinder ฉลากไฟฟ้า |
สี | Black |
แกน Dia | 1 "และ 3" |
ขนาดแกน | 1.25 ", 3" |
ความเร็วการป้อน | ช้าเร็ว |
ความสูง | 10.4 " |
ความยาวของฉลาก | ตัวแปร |
ความยาว | 12.75 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 7 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมอโนไดซ์ |
ความจุม้วน | 9" |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุความกว้างของซับ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LR4500 | 11 " | 0.25 ถึง 4.5 " | เหล็ก | ฿25,382 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.