START INTERNATIONAL TBC52RT เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด สูงสุด 2.17 นิ้ว ความกว้างของวัสดุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด |
ตัดความแม่นยำ | +/- 0.04 " |
ความยาวตัด | 0.04 " |
อาหาร | อัตโนมัติ |
ความเร็วการป้อน | 90 ชิ้น/นาที |
ความสูง | 15 " |
ความยาว | 31.5 " |
การตั้งค่าความยาวและการนับ | ดิจิตอล |
สูงสุด ความหนาของวัสดุ | 0.25 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 18 " |
ความกว้าง | 12.6 " |
รุ่น | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความกว้างตัด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC552L | 0.04 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 27 " | 20 " | 8.25 " | 33 " | ฿617,373 | |
TBC553L | 0.04 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 27 " | 20 " | 12.2 " | 33 " | ฿636,321 | |
ทีบีซี53อาร์ | 0.04 " | 90 ชิ้น/นาที | 19 " | 17 " | - | 13 " | ฿568,418 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.