START INTERNATIONAL TBC553L เครื่องตัดวัสดุหน้ากว้างพิเศษแบบไม่มีกาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด |
ความถูกต้อง | +/- 1 มม |
ตัดสไตล์ | ตัด Guilliotined ตรง |
ความยาวตัด | 0.04 ถึง 984 " |
ความเร็วการป้อน | 21 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 27 " |
ความยาว | 20 " |
แม็กซ์ ความกว้างตัด | 12.2 " |
สูงสุด ความหนาภายนอก | 0.71 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 18 " |
ความหนา | 1.1 "/ 28 มม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 230 VAC |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8422409160 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความกว้างตัด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC552L | 0.04 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 27 " | 20 " | 8.25 " | 33 " | ฿617,373 | ||
TBC52RT | 0.04 " | 90 ชิ้น/นาที | 15 " | 31.5 " | - | 12.6 " | ฿389,145 | RFQ
| |
ทีบีซี53อาร์ | 0.04 " | 90 ชิ้น/นาที | 19 " | 17 " | - | 13 " | ฿568,418 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.