STENS 100719 กรองอากาศรวม 1-7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมโบกรองอากาศ |
ความยาว | 7.5 " |
ขนาด | สูง 1-7 / 8 "W 2-1 / 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.11 |
รหัส HS | 8421310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
100012 | - | 4.375 " | สูง 3-9 / 16 "W 3-3 / 4" | ฿951 | ||
100210 | - | 7.75 " | สูง 2-3 / 4 "W 4-5 / 8" | - | RFQ
| |
100256 | - | 6.75 " | สูง 2-3 / 8 "W 3-5 / 8" | - | RFQ
| |
100428 | - | 6.437 " | สูง 1-3 / 4 "W 4-1 / 8" | - | RFQ
| |
100622 | - | 7.25 " | สูง 3 "W 3-1 / 2" | ฿1,331 | ||
100784 | - | 4" | สูง 2-3 / 4 "W 2-7 / 8" | ฿645 | ||
100792 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง 5-3/8" | - | สูง 2-3 / 4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.