STRONG HOLD ตู้เก็บของ 36-244-3DB 12 เกจ 78 นิ้ว H 36 นิ้วกว้าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
วัด | 12 |
จัดการ | เดียว |
ความลึกภายในลิ้นชัก | 20-1 / 8 " |
ความสูงภายในลิ้นชัก | 6" |
ความกว้างภายในลิ้นชัก | 29-15 / 16 " |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 1900 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 246.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-243-3DB | 3 | 3 | 3 | ฿175,087 | ||
36-242-7DB | 7 | 2 | 7 | ฿230,194 | ||
36-241-8DB | 8 | 1 | 8 | ฿247,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.