จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| ขนาดตัว | 4" |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | วัดแสง |
| ตามมาตรฐาน | ส.ค.ส., AB1953 |
| การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
| การทำงานของ Faucet | มิเตอร์ |
| ก๊อกน้ำ | Standard |
| คุณสมบัติ | ก๊อกน้ำผสมแบบติดตั้งบนดาดฟ้าขนาด 4 นิ้ว พร้อมตัวก๊อกและหัวฉีดแบบชิ้นเดียว ทองเหลืองชุบโครเมียมขัดเงา อัตราการจ่ายน้ำ 2.2 Gpm ซีรีส์ 3 (B-0199-03) ตลับวัดปริมาณ รอบการวัดปรับได้ 10 ถึง 30 วินาที ฝาปิดแบบปุ่มกด (ร้อนและเย็น) พร้อมสกรูป้องกันการโจรกรรม ทางเข้า Npsm ขนาด 1/2 นิ้ว วัสดุ: ตัวก๊อกและหัวฉีดทองเหลืองชุบโครเมียมขัดเงา และฝาปิดโลหะชุบโครเมียม |
| เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
| ประเภท Flow Outlet | เติมอากาศ |
| อัตราการไหล | 2.2 GPM |
| ประเภทการจัดการ | การวัดแบบกดปุ่ม |
| เพศทางเข้า | ชาย |
| ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทขาเข้า | เอ็นพีเอสเอ็ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ความหนาสูงสุดของพื้นผิวการติดตั้ง | 3 / 4 " |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
| รูยึดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง | 4" |
| ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
| จมูกวัว | ปากท่อหล่อ |
| ประเภททางออกของหัวฉีด | เครื่องฟอกอากาศ |
| จำนวนหลุม | 2 |
| คาร์ทริดจ์ทดแทน | 238A |
| ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
| พวยยาว | 3" |
| ประเภทวาล์ว - ก๊อกน้ำ | ตลับร้อน/เย็น |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.29 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
| รหัส HS | 8481809050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทการจัดการ | เสร็จสิ้น | วัสดุ | อัตราการไหล | พวยยาว | จำนวนหลุม | ประเภทการติดตั้ง | ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B-0800 | การวัดแบบกดปุ่ม | - | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿6,930 | |
![]() |
B-0800-F10 | การวัดแบบกดปุ่ม | - | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿9,721 | |
![]() |
B-0805 | การวัดแบบกดปุ่ม | - | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿7,410 | |
![]() |
B-0805 01- | ข้อมือ | - | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿14,080 | |
![]() |
B-0805-วีอาร์ | การวัดแบบกดปุ่ม | โครเมี่ยมเงา | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿19,525 | |
![]() |
บี-0805-วีอาร์-แอลดีพี | การวัดแบบกดปุ่ม | - | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿16,816 | |
![]() |
B-0805-VR-VF05 | การวัดแบบกดปุ่ม | โครเมี่ยมเงา | ทองเหลือง | - | - | - | - | - | ฿19,525 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WINTERS INSTRUMENTS PFQ2306 ท่อคุณภาพแบบอุด 2x1/8 นิ้ว Npt Btm 0/7500 Psi/Kpa
- CENTURY DRILL AND TOOL 06908 ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอ 8 ชิ้น
- สายพานร่องวี BROWNING 1104223 แบบไม่มีเฟือง ส่วน J ความกว้างด้านบน 3/32 นิ้ว ความหนา 0.14 นิ้ว นีโอพรีน
- HUMBOLDT H-2817 คาลิเปอร์หน้าปัด ขนาด 6 นิ้ว สแตนเลส
- SHARON PIPING S5034X 002 ครอส 1/4 นิ้วสแตนเลส 304
- GRAINGER ZUSAB-PB-419 Sleeve Bearing, รู 35 mm, Od 39 mm, ความยาว 26 mm
- ล้อ HAMILTON S-FM-83SPB ล้อหมุน ขนาด 8 X 3 นิ้ว
- OSG VG441-5010-BN ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล, 4 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 1/2 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 3 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- COOPER B-LINE
- KEYSHAFT
- VALAD ELECTRIC HEATING CORP.
- ZIRCON
- CET PUMPS
- เครื่องตัดเหล็กเส้น / ดัดด้วยมือ
- อุปกรณ์เสริม Penetrometer สำหรับการทดสอบดิน
- แผงแพทช์ข้อมูลเสียง
- ผู้ถือป้าย
- ใบมีดขัด
- หัวเชื่อมทองแดง BURNDY
- ANSELL 58-435 ถุงมือ Alphatec Heavy Duty ความคล่องตัวสูง
- ถุงมือกันน้ำ IRONCLAD Kong Cold Condition
- ANVIL AS665 ซีรีส์ขั้วต่อมุมคู่สี่รู
- ชุดสายไฟ WOODHEAD 130014 Series
- HOFFMAN Type 4X บานพับแบบต่อเนื่องพร้อมกล่องรวมสายหนีบ
- DIXON BC/BP 218/328 Series ชุดซ่อมปั๊มหอยโข่งสุขาภิบาล
- SPARTAN SCIENTIFIC 3827 Series โซลินอยด์วาล์ว
- ใบเลื่อยวงเดือน Duratec ซีรีส์ STARRETT 91372
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S B-0831 ก๊อกวัดแสงก้านทองเหลือง 1/2 นิ้ว
฿20,788 / หน่วย