T&s B-2711 | Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | 5nre3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

T&S B-2711 ก้านโยกมือหมุน 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3

T&S B-2711 Faucet ก้านโยก 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm

In Stock
รายการ: AE4XHK แบบ: B-2711อ้างอิงข้าม: 5NRE3
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
฿10,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ1 / 2 "
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
ก๊อกน้ำโยน
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง4"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ1
จำนวนหลุม2
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว4"
UPC671262246644
ประเภทวาล์วแผ่นเซรามิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)36.83
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อจำนวนที่จับจำนวนหลุมพวยยาวประเภทวาล์วการทำงานของ Faucetราคา
T&S B-0831 ก้านสูบจ่ายก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA2BEQ 10C481 B-0831สำรับทองเหลือง1 / 2 "-23"238Aวัดแสง฿15,432
T&S B-0706 Faucet Manual Cross 1/2 นิ้ว Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706ผนังทองเหลือง1 / 2 "NPT113 39 / 64 "การปิดตัวเองด้วยมือ฿7,083
T&S B-0891 Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891สำรับทองเหลืองตะกั่วต่ำ1/2 "NPSM223.75 "การอัดด้วยมือ฿12,951
T&S B-2865-04 ใบมีดก๊อกน้ำคอห่าน 1/2 นิ้ว Npsm Bras | AE2HTE 4XKK9 B-2865 04-สำรับทองเหลือง1/2 "NPSM2310.75 "การอัดด้วยมือ฿16,757
T&S B-0871 ก้านโยกมือหมุน 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871สำรับทองเหลือง1 / 2 "223.75 "การอัดด้วยมือ฿10,673
T&S B-0892 Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892สำรับทองเหลือง1 / 2 "223.75 "การอัดด้วยมือ฿12,146
T&S B-2867-04 ก้านโยกก๊อกน้ำคอห่าน 1/2 นิ้ว | AE4XHN 5NRE6 B-2867 04-สำรับทองเหลือง1 / 2 "225.75 "การอัดด้วยมือ฿14,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

T&S B-2711 Faucet ก้านโยก 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm
฿10,342 / หน่วย