T&s B-2867-04 | ก้านโยกก๊อกน้ำคอห่าน 1/2 นิ้ว | 5nre6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

T&S B-2867-04 ก้านโยกก๊อกน้ำคอห่าน 1/2 นิ้ว | AE4XHN 5NRE6

T&S B-2867-04 ก๊อกเดี่ยวคอห่านก้านโยก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4XHN รุ่น: B-2867-04อ้างอิงข้าม: 5NRE6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿14,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำคอห่าน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ1 / 2 "
การทำงานของ Faucetด้วยมือ
เสร็จสิ้นChrome
ประเภท Flow Outletเติมอากาศ
อัตราการไหล2.2 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการคันโยก
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง8"
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ2
จำนวนหลุม2
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว5.75 "
ประเภทวาล์วการอัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8481805060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อจำนวนที่จับจำนวนหลุมพวยยาวประเภทวาล์วการทำงานของ Faucetราคา
T&S B-0831 ก้านสูบจ่ายก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA2BEQ 10C481 B-0831สำรับทองเหลือง1 / 2 "-23"238Aวัดแสง฿15,432
T&S B-0706 Faucet Manual Cross 1/2 นิ้ว Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706ผนังทองเหลือง1 / 2 "NPT113 39 / 64 "การปิดตัวเองด้วยมือ฿7,083
T&S B-0891 Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891สำรับทองเหลืองตะกั่วต่ำ1/2 "NPSM223.75 "การอัดด้วยมือ฿12,951
T&S B-2865-04 ใบมีดก๊อกน้ำคอห่าน 1/2 นิ้ว Npsm Bras | AE2HTE 4XKK9 B-2865 04-สำรับทองเหลือง1/2 "NPSM2310.75 "การอัดด้วยมือ฿16,757
T&S B-2711 ก้านโยกมือหมุน 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711สำรับทองเหลือง1 / 2 "124"แผ่นเซรามิกด้วยมือ฿10,342
T&S B-0871 ก้านโยกมือหมุน 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871สำรับทองเหลือง1 / 2 "223.75 "การอัดด้วยมือ฿10,673
T&S B-0892 Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892สำรับทองเหลือง1 / 2 "223.75 "การอัดด้วยมือ฿12,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

T&S B-2867-04 ก๊อกเดี่ยวคอห่านก้านโยก 1/2 นิ้ว
฿14,835 / หน่วย