T&S B-0871 Faucet ก้านโยก 1/2 นิ้ว 2.2 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
ก๊อกน้ำ | โยน |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ประเภท Flow Outlet | เติมอากาศ |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | สำรับ |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนหลุม | 2 |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
พวยยาว | 3.75 " |
UPC | 671262007634 |
ประเภทวาล์ว | การอัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8481805060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | จำนวนที่จับ | จำนวนหลุม | พวยยาว | ประเภทวาล์ว | การทำงานของ Faucet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0831 | สำรับ | ทองเหลือง | 1 / 2 " | - | 2 | 3" | 238A | วัดแสง | ฿15,432 | ||
B-0706 | ผนัง | ทองเหลือง | 1 / 2 "NPT | 1 | 1 | 3 39 / 64 " | การปิดตัวเอง | ด้วยมือ | ฿7,083 | ||
B-0891 | สำรับ | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1/2 "NPSM | 2 | 2 | 3.75 " | การอัด | ด้วยมือ | ฿12,951 | ||
B-2865 04- | สำรับ | ทองเหลือง | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | 10.75 " | การอัด | ด้วยมือ | ฿16,757 | ||
B-2711 | สำรับ | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 1 | 2 | 4" | แผ่นเซรามิก | ด้วยมือ | ฿10,342 | ||
B-0892 | สำรับ | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | การอัด | ด้วยมือ | ฿12,146 | ||
B-2867 04- | สำรับ | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 2 | 2 | 5.75 " | การอัด | ด้วยมือ | ฿14,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.