Tb Woods 6s1 | หน้าแปลน Bts Sure-flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง ขนาด 6 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว Bore Dia. | AK3ZLQ

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 6 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AK3ZLQ แบบ: 6S1
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
฿3,195 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
เจาะ Dia1"
ขนาดเบื่อ1"
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ส่วนประกอบWR0.0276 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ6
ความยาวของหน้าแปลน0.78125 "
Hubฮับเพลา
Hub Dia2 1 / 2 "
ความยาวของฮับ17 / 32 "
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)1 / 4 "x 1 / 8"
ความยาวถึง Bore1 5 / 8 "
วัสดุเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.07 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000
ภายนอก Dia.4"
ประเภทสินค้าหน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S
แรงบิดสูงสุด585 ปอนด์.-นิ้ว.
ตั้งระยะสกรู5 / 16 "
กำหนดขนาดสกรู5 / 16-18 UNC
เซ็ตสกรู5 / 16-18 UNC
ความยาวสกรู5 / 8 "
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเหนือ KS และ @ 90 องศา
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู13 ปอนด์.-นิ้ว.
ความยาวฮับ SF0.53125 "
ขนาด6
แรงบิดนิวตันเมตร 1028
น้ำหนักปอนด์ 1.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaเจาะ Diaขนาดเบื่อความยาวของฮับความยาวถึง Boreวัสดุแม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS 9S158 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.625 นิ้ว | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,373
TB WOODS 9S134 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 นิ้ว | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,350
TB WOODS 9S178 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,578
TB WOODS 9S2 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿6,772
TB WOODS 9S218 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 9 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2.125 นิ้ว | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 มม25 / 32 "2.40625 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.109 "0.025 "฿7,278
TB WOODS 7SMPB หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AG3EGA 32ZR34 7เอสเอ็มพีบี2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,592
TB WOODS 7S78 หน้าแปลน BTS Sure-Flex Type S เหล็กหล่อความแข็งแรงสูง 7 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "เหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง0.081 "0.02 "฿3,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS 6S1 Sure-Flex Type S หน้าแปลน BTS เหล็กหล่อกำลังสูง ขนาด 6 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว
฿3,195 / หน่วย