เม็ดมีดข้อต่อปลอก Sure-flex 7jn ของ Tb Wood, แรงบิด 940 นิ้ว-ปอนด์ | 32zp82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS 7JN Sure-Flex Coupling Sleeve, ขนาด 7, สูงสุด 5250 RPM | AG3EEA 32ZP82

TB WOODS ปลอกข้อต่อ 7JN Sure-Flex ขนาด 7 สูงสุด 5250 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AG3EEA รุ่น: 7JNข้ามอ้างอิง: 32ZP82
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
฿3,136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกแขน Sure-Flex
กลุ่มอายุผู้ใหญ่
รูปแบบตัว7เจเอ็น
สีBlack
ส่วนประกอบWR²0.0133 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ขนาดข้อต่อ7
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที17.90
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
แทรกการออกแบบของแข็งชิ้นเดียว
วัสดุNeoprene
แม็กซ์ การจัดแนวช่องว่างเชิงมุม0.081 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.02 "
แม็กซ์ RPMÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250
อุณหภูมิในการใช้งาน-0 ถึง +200 องศา ฉ
ภายนอก Dia.4 11 / 32 "
แรงบิดสูงสุด940 ปอนด์.-นิ้ว.
ขนาด7
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)2769lbs.-in./rad.
UPC698672630177
น้ำหนักปอนด์ 0.62
ความกว้าง2.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8483608000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลอกข้อต่อ 7JN ของ TB Wood ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดแนวเพลาและการส่งแรงบิดสำหรับคอมเพรสเซอร์ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องผสมสายพานลำเลียงและเครื่องเป่าลม
  • มีโครงสร้างนีโอพรีนแข็งแบบชิ้นเดียวเพื่อการป้องกันการสึกหรอและการติดตั้งโดยไม่ต้องหล่อลื่นและการดัดงอ 4 ทิศทางสำหรับการดูดซับการจัดแนวที่ไม่ตรงแนวท้ายลูกลอยและแรงกระแทก
  • รองรับแรงบิด 7 - 21 องศา
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และได้รับการรับรอง ISO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกการออกแบบขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดสูงสุดแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน ขนาด 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSแยกชิ้นเดียว3Neoprene78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿805
TB WOODS 4JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSแยกชิ้นเดียว4Neoprene156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿1,064
TB WOODS 5JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSแยกชิ้นเดียว5Neoprene312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,727
TB WOODS 6JNS ปลอกสวมข้อต่อ นีโอพรีน สูงสุด RPM 6000 OD 3 3/4 In ขนาด 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSแยกชิ้นเดียว6Neoprene585 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60003 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.฿2,536
TB WOODS 3J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, RPM สูงสุด 9200, OD 1 7/8 In, แรงบิดสูงสุด 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3Jของแข็งชิ้นเดียว3EPDM78 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 92001 7 / 8 "229lbs.-in./rad.฿475
TB WOODS 4J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600 OD 2-5/16 นิ้ว ขนาด 4 | AG3ECX 32ZP55 4Jของแข็งชิ้นเดียว4EPDM156 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 5 / 16 "458lbs.-in./rad.฿671
TB WOODS 5J ปลอกสวมข้อต่อ, EPDM, สูงสุด RPM 7600, OD 2 15/16 In, Size 5 | AG3ECY 32ZP56 5Jของแข็งชิ้นเดียว5EPDM312 ปอนด์.-นิ้ว.ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 76002 15 / 16 "916lbs.-in./rad.฿1,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS ปลอกข้อต่อ 7JN Sure-Flex ขนาด 7 สูงสุด 5250 รอบต่อนาที
฿3,136 / หน่วย