ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
เจาะ Dia | 31 มม |
ขนาดเบื่อ | 31 " |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.025 มม. ถึง +0.05 มม |
ประเภท Bore | แปรรูปได้ |
ขนาดข้อต่อ | WE60 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 228 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 238 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 347 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 60 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 684 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 9.9 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 137 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 173 |
Hub | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 222 " |
ประเภทฮับ | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
ความกว้างของฮับ | 83 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจเหมาะสำหรับ reboring |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 3.2 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3800 |
ประเภทสินค้า | Dura-Flex เมตริก BTS Hub |
แรงบิดสูงสุด | 1412 |
กำหนดขนาดสกรู | M12X1.75 |
เซ็ตสกรู | M12 x 1.75 |
ความยาวสกรู | 25 " |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ปอนด์ 167 |
ขนาด | WE60 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ช่วงแรงบิด | LO107004 |
ชนิดภาพเขียน | Standard
|