TB WOODS Dura-Flex เมตริก BTS ฮับ
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | แม็กซ์ RPM | กำหนดขนาดสกรู | ความยาวสกรู | ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE3HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | ฿2,409 | |
A | WE4HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | ฿2,836 | |
A | WE10HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M8X1.25 | 10 " | ฮิตแรงม้า | WE10 | ฿4,200 | |
A | WE5HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M8X1.25 | 10 " | ฮิตแรงม้า | WE5 | ฿3,419 | |
A | WE50HMPB | 2.4 " | 26 มม | 26 มม | รอบต่อนาที 4200 | M10X1.5 | 20 " | ปอนด์ 100 | WE50 | ฿17,198 | |
A | WE40HMPB | 2.4 " | 26 มม | 26 มม | รอบต่อนาที 5000 | M10X1.5 | 20 " | ปอนด์ 100 | WE40 | ฿13,876 | |
A | WE30HMPB | 2.4 " | 21 มม | 21 มม | รอบต่อนาที 5800 | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE30 | ฿9,565 | |
A | WE20HMPB | 2.4 " | 21 มม | 21 มม | รอบต่อนาที 6600 | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE20 | - | RFQ
|
A | WE60HMPB | 3.2 " | 31 มม | 31 " | รอบต่อนาที 3800 | M12X1.75 | 25 " | ปอนด์ 167 | WE60 | ฿21,311 | |
A | WE80HMPB | 3.2 " | 48 มม | 48 มม | รอบต่อนาที 2000 | M12X1.75 | 25 " | ปอนด์ 167 | WE80 | ฿37,964 | |
A | WE70HMPB | 3.2 " | 31 มม | 31 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | M12X1.75 | 25 " | ปอนด์ 167 | WE70 | ฿25,028 |
Dura-Flex เมตริก BTS ฮับ
ดุมข้อต่อเมตริก Dura-Flex ของ TB Wood ใช้เพื่อต่อปลายเพลาทั้งสองข้างเมื่อใช้กับข้อต่อเพลา ได้รับการออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานการโค้งงอสูงสุด และมีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำสำหรับการทนทานต่อแรงบิดสูง ดุม BTS (เจาะตามขนาด) เหล่านี้ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน และรองรับการวางแนวที่ไม่ตรงถึง 4 องศา เลือกจากข้อต่อ Dura-Flex ที่หลากหลาย โดยมีขนาดตั้งแต่ W3 ถึง W80 เป็นต้นไป Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จุดยึดคอนกรีต
- แปรงขัดเรเดียล
- ยุ่ง
- เทอร์โมเวลล์
- EZ- คลิป
- ถังเก็บและภาชนะ
- การป้องกันใบหน้า
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องมือยึด
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- BAYCO PRODUCTS สายไฟต่อ
- KEN-TOOL เมานต์และถอดเหล็ก
- BEL-ART - SCIENCEWARE ช่องทางสำหรับงานหนัก
- GROTE ยามผมเปีย
- APPLETON ELECTRIC ติดตั้งไฟ
- DIXON Splicers ข้อศอก
- DIXON ฟิตติ้งหญิง
- AMERICRAFT MANUFACTURING พัดลมดูดอากาศ 900 CAF Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 3/8-24 Unf
- HUMBOLDT อีโค-โอ-แคป แคปปิงริง