TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ขนาด WE20, 21 ปอนด์ เจาะ Dia. ไม่มีรูกุญแจ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
เจาะ Dia | 21 มม |
ขนาดเบื่อ | 21 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.02 มม. ถึง +0.041 มม |
ประเภท Bore | แปรรูปได้ |
ขนาดข้อต่อ | WE20 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 42 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 44 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 64 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 11 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 126 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 1.8 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 25 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 32 |
Hub | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 114 " |
ประเภทฮับ | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
ความกว้างของฮับ | 52mm |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจเหมาะสำหรับ reboring |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 2.4 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6600 |
ประเภทสินค้า | Dura-Flex เมตริก BTS Hub |
แรงบิดสูงสุด | 260 |
กำหนดขนาดสกรู | M10X1.5 |
เซ็ตสกรู | M10 x 1.5 |
ความยาวสกรู | 20 " |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | 50 " |
ขนาด | WE20 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ช่วงแรงบิด | LO107006 |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | แม็กซ์ RPM | กำหนดขนาดสกรู | ความยาวสกรู | ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE50HMPB | 2.4 " | 26 มม | 26 มม | รอบต่อนาที 4200 | M10X1.5 | 20 " | ปอนด์ 100 | WE50 | ฿19,345 | |
WE40HMPB | 2.4 " | 26 มม | 26 มม | รอบต่อนาที 5000 | M10X1.5 | 20 " | ปอนด์ 100 | WE40 | ฿15,610 | |
WE10HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M8X1.25 | 10 " | ฮิตแรงม้า | WE10 | ฿4,499 | |
WE60HMPB | 3.2 " | 31 มม | 31 " | รอบต่อนาที 3800 | M12X1.75 | 25 " | ปอนด์ 167 | WE60 | ฿23,972 | |
WE3HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | ฿2,324 | |
WE4HMPB | 1.6 " | 13 มม | 13 " | รอบต่อนาที 7500 | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | ฿2,781 | |
WE80HMPB | 3.2 " | 48 มม | 48 มม | รอบต่อนาที 2000 | M12X1.75 | 25 " | ปอนด์ 167 | WE80 | ฿42,705 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.