ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
เจาะ Dia | 48 มม |
ขนาดเบื่อ | 48 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.025 มม. ถึง +0.05 มม |
ประเภท Bore | แปรรูปได้ |
ขนาดข้อต่อ | WE80 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 727 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 727 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 1097 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 2195 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
Hub | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
Hub Dia | 287 มม |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 287 มม |
ประเภทฮับ | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
ความกว้างของฮับ | 124 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจเหมาะสำหรับ reboring |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 3.2 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2000 |
ประเภทสินค้า | Dura-Flex เมตริก BTS Hub |
แรงบิดสูงสุด | 4463 |
กำหนดขนาดสกรู | M12X1.75 |
เซ็ตสกรู | M12 x 1.75 |
ความยาวสกรู | 25 " |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ปอนด์ 167 |
ขนาด | WE80 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ช่วงแรงบิด | LO107004 |
ชนิดภาพเขียน | Standard
|