ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
เจาะ Dia | 26 มม |
ขนาดเบื่อ | 26 มม |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.02 มม. ถึง +0.041 มม |
ประเภท Bore | แปรรูปได้ |
ขนาดข้อต่อ | WE40 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 100 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 105 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 153 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 26 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 301 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 4.4 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 60 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 76 |
Hub | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 168 " |
ประเภทฮับ | Shaft Hub เบื่อกับขนาด |
ความกว้างของฮับ | 64 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจเหมาะสำหรับ reboring |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 2.4 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 5000 |
ประเภทสินค้า | Dura-Flex เมตริก BTS Hub |
แรงบิดสูงสุด | 621 |
กำหนดขนาดสกรู | M10X1.5 |
เซ็ตสกรู | M10 x 1.5 |
ความยาวสกรู | 20 " |
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู | ปอนด์ 100 |
ขนาด | WE40 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 93 องศา C. |
ช่วงแรงบิด | LO107014 |
ชนิดภาพเขียน | Standard
|