Telemecanique Sensors Xy2ce4a010h7 | สวิตซ์ดึงสายซ้าย 1no+1nc | 4b782 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 สวิทช์ดึงสายซ้าย 1NO + 1NC | AG7BMZ 4B782

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลซ้าย 1NO + 1NC

In Stock
รายการ: AG7BMZ รุ่น: XY2CE4A010H7อ้างไขว้: 4B782
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
฿24,812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
คะแนนการติดต่อ AC3A @ 240 โวลต์
กรณีที่วัสดุZamak
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC0.27A ที่ 250 VDC
ความลึก4.13 "
ตัวบ่งชี้ไม่มี
อัตราส่วน IP65
ความยาว9"
สูงสุด ช่วงสายเคเบิล165 ฟุต
นาที. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งาน
สไตล์การติดตั้งจบเดียว
คะแนน NEMA1, 4, 12
แรงปฏิบัติการไม่สามารถใช้งาน
รีเซ็ตไม่สามารถใช้งาน
สลับฟังก์ชั่นชั่วขณะ
ความสามารถในการสลับสายเดียว
แอมแปร์ความร้อน10A
ความกว้าง9.02 "
รายการเดินสาย1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • ตำแหน่งการทำงาน (ซ้าย)
  • แอมแปร์ความร้อน (10A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อตัวบ่งชี้ชิ้นสลับฟังก์ชั่นราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลขวา 1NO + 1NC | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NC / 1NOไม่มีสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉินชั่วขณะ฿24,630
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A196H7 สวิทช์ดึงสายซ้าย 2NO + 2NC 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NOไฟ LED 24/120 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉินการบำรุงรักษา฿24,422
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลขวา 2NO + 2NC 24 / 120V | AG7BNF 4B788 XY2CE1A196H72NC / 2NOไฟ LED 24/120 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉินการบำรุงรักษา฿23,368
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ404 เกลียวเร่งสวิตช์ดึงสายเคเบิล Xy2C | ซีพี2เอเน่ 48L143 XY2CZ404--อุปกรณ์-฿1,247
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ402 เกลียวเร่งสวิตช์ดึงสายเคเบิล Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--อุปกรณ์-฿1,318
TELEMECANIQUE เซ็นเซอร์ XY2CH13250 สวิตช์ดึงสายเคเบิล 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--สวิตช์ดึงสายเคเบิล-฿21,509
TELEMECANIQUE เซ็นเซอร์ XY2CH13170H7 สวิตช์ดึงสาย 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--สวิตช์ดึงสายเคเบิล-฿20,721

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE4A010H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลซ้าย 1NO + 1NC
฿24,812 / หน่วย