Tempco Ldwr-1021 | ลวดอุณหภูมิสูง | 2ke42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDWR-1021 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBJ 2KE42

TEMPCO LDWR-1021 สายไฟอุณหภูมิสูง

In Stock
รายการ: AC2HBJ รุ่น: LDWR-1021ข้ามอ้างอิง: 2KE42
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
฿6,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
ประเภทสายเคเบิ้ลทีจีที
วัสดุตัวนำทองแดงชุบนิกเกิล
ฉนวนกันความร้อนฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส
สีเสื้อโดยธรรมชาติ
ประเภทแจ็คเก็ตฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส PTFE ที่ผ่านการถักเปีย
สูงสุด แอมป์26 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.103 "
ระวิงยาว100ft
Spool / Coil ความยาว (Ft.)100
ลากสาย26 30 X
แรงดันไฟฟ้า600
เครื่องวัดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดประเภทสายเคเบิ้ลวัสดุตัวนำระวิงยาวSpool / Coil ความยาว (Ft.)ลากสายแรงดันไฟฟ้าฉนวนกันความร้อนราคา
TEMPCO LDWR-1012 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 842 องศา F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGนิกเกิลหุ้มทองแดง100ft10026 30 X600ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย฿9,486
TEMPCO LDWR-1042 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGนิกเกิลหุ้มทองแดง250ft25026 30 X600ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย฿21,775
TEMPCO LDWR-1047 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "ทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล250ft25026 30 X600ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาส฿13,908
TEMPCO LDWR-1052 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีแดง | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,800
TEMPCO LDWR-1057 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีขาว | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,896
TEMPCO LDWR-1062 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีดำ | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน100ft10019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿9,904
TEMPCO LDWR-1067 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 16 เกจสีแดง | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEทองแดงชุบเงิน250ft25019 29 X300ฉนวน PTFE อัดทับตัวนำ฿22,692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDWR-1021 สายไฟอุณหภูมิสูง
฿6,034 / หน่วย