TENNSCO CMS-242172-1SD ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าแบบรวม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | หาดทราย |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | 2 หนึ่งง่าม |
มรดก | รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 19.875 " |
เปิดความสูง | 69.875 " |
เปิดกว้าง | 21.625 " |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 204.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทา | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿41,113 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿30,112 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿31,020 | RFQ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿31,020 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿30,112 | RFQ
| |
CMS-242472-อ | (1) กว้าง | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 24 " | 72 " | 24 " | ฿41,383 | RFQ
| |
CMS-242172-AMG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿39,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.