TENNSCO VDL-121836-A MEDGR ตู้เก็บของระบายอากาศ 1 กว้าง 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ประกอบโดยไม่มีขา |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | หลักฐานการเตะ |
ตะขอต่อการเปิด | ราวแขวนและตะของ่าม 3 อัน |
มรดก | ไม่รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 16.875 " |
เปิดความสูง | 34.25 " |
เปิดกว้าง | 9.625 " |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
ชั้น | สอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทา | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿41,113 | RFQ
| |
CMS-242172-1SD | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | หาดทราย | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿41,113 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿30,112 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿31,020 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿30,112 | RFQ
| |
CMS-242472-อ | (1) กว้าง | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 24 " | 72 " | 24 " | ฿41,383 | RFQ
| |
CMS-242172-AMG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿39,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.