TENNSCO CMS-242472-A ตู้ล็อกเกอร์ตู้เสื้อผ้า (1)กว้าง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทาปานกลาง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | (2) หนึ่งง่าม |
มรดก | ไม่รวม |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็กแผ่นรีดเย็น |
เปิดความลึก | 24 " |
เปิดความสูง | 72 " |
เปิดกว้าง | 24 " |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 191.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทา | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿38,322 | RFQ
| |
CMS-242172-1SD | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | หาดทราย | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿38,322 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿28,727 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿29,134 | RFQ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿29,134 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿28,727 | RFQ
| |
CMS-242172-AMG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿36,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.