TENNSCO CMS-242172-AMG ตู้ล็อคเกอร์ ขนาดกลาง สีเทา กว้าง 24 นิ้ว x ลึก 21 นิ้ว x สูง 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทาปานกลาง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
ประเภทการจัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ตะขอต่อการเปิด | 3 |
มรดก | ไม่รวม |
ประเภทล็อค | รองรับล็อคกระบอกสูบและ / หรือกุญแจในตัว |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | louvered |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดความลึก | 19.875 " |
เปิดความสูง | 69.875 " |
เปิดกว้าง | 21.625 " |
ความลึกโดยรวม | 21 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ชั้น | หนึ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าตู้เก็บของ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | สี | ประเภทประตูตู้เก็บของ | วัสดุ | เปิดความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | สีเทา | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿38,322 | RFQ
| |
CMS-242172-1SD | (1) กว้าง (1) เปิด | ลอม | หาดทราย | louvered | เหล็ก | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ฿38,322 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿28,727 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | หาดทราย | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿29,134 | RFQ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบโดยไม่มีขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿29,134 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED สีเทา | (1) กว้าง (1) เปิด | ประกอบเข้ากับขา | สีเทา | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | เหล็ก | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ฿28,727 | RFQ
| |
CMS-242472-อ | (1) กว้าง | ลอม | สีเทาปานกลาง | louvered | เหล็กแผ่นรีดเย็น | 24 " | 72 " | 24 " | ฿38,596 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.