TENNSCO ZLES-9630 ชั้นวางเพิ่มเติมระดับ 96 x 30 ไม่มีดาดฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับชั้นวางเพิ่มเติม |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | Electro โค้ท |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ได้รับการรับรอง SCS Indoor Advantage |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุชั้นวาง | 1250 ปอนด์ |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นระเบียง | ความลึก | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLES-4218 | ไม่มี | 18 " | 22500 ปอนด์ | 42 " | ฿1,949 | ||
ZLES-4224 | ไม่มี | 24 " | 2250 ปอนด์ | 42 " | ฿2,109 | ||
ZLES-4230 | ไม่มี | 30 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,321 | ||
ZLES-4236 | ไม่มี | 36 " | 2500 ปอนด์ | 42 " | ฿2,552 | ||
ZLES-4242 | ไม่มี | 42 " | 2250 ปอนด์ | 42 " | ฿2,829 | ||
ZLES-4818 | ไม่มี | 18 " | 2250 ปอนด์ | 48 " | ฿2,154 | ||
ZLES-4830 | ไม่มี | 30 " | 2250 ปอนด์ | 48 " | ฿2,428 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.