ทอร์ก Ss20f | ตั้งเวลาสูงสุด 18 ชม. 24-277v 7.25a สวิตช์ติดผนัง Wh | 4jnk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK SS20F Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH | AD8EUK 4JNK3

TORK SS20F Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH

In Stock
รายการ: AD8EUK รุ่น: SS20Fข้ามอ้างอิง: 4JNK3
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
฿10,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจับเวลา
แอมป์7.25
สีขาว
ความลึก1-1 / 2 "
HP ที่ 120V1/6
HP ที่ 240V1/2
ความยาว2.625 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบนับถอยหลัง
สูงสุด การตั้งเวลา18 ชม.
นาที. การตั้งเวลานาที 1
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา1 เสา
สไตล์สวิทช์ผนัง
ชนิดภาพเขียนเสาเดี่ยว
ประเภทของสวิตช์เสาเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้า24-277
วัตต์12/150
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาแอมป์ความลึกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างHP ที่ 120Vราคา
TORK SS20 Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201 เสา7.251-1 / 2 "เสาเดี่ยว24-27712/1501 11 / 16 "1/6฿8,852
TORK SS403 เครื่องตั้งเวลาในผนังดิจิตอลสีขาว | AF7YUM 23NX05 SS4031 เสา / 3 ทาง161 / 4 "1 เสา / 3 ทางเพื่อ 120 277เพื่อ 380 4400568736 "1/2฿6,820
TORK SS703ZA เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 1 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 24 ชม. ตั้งเวลาได้ 10 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------฿5,779
TORK SS703Z เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 1 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 24 ชม. ตั้งเวลาได้ 10 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------฿5,453
TORK D1060MW เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 10 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 60 นาที การตั้งเวลา | CU6UPG 105H26 D1060MW--------฿1,517
TORK D212HW สวิตช์ตั้งเวลาติดผนัง ขั้นต่ำ 2 ชม. ตั้งเวลาได้ สูงสุด 12 ชม. ตั้งเวลาได้ 1 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPH 173R76 D212HW--------฿2,157
TORK 1109A-PC สวิตซ์ตั้งเวลา 24 ชั่วโมง 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-พีซี--------฿6,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK SS20F Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH
฿10,185 / หน่วย