Tork SS403 | นาฬิกาจับเวลาติดผนัง Digital สีขาว | 23nx05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK SS403 เครื่องตั้งเวลาในผนังดิจิตอลสีขาว | AF7YUM 23NX05

TORK SS403 เครื่องตั้งเวลาติดผนังดิจิตอล สีขาว

In Stock
รายการ: AF7YUM แบบ: SS403ข้ามอ้างอิง: 23NX05
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
฿6,883 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวตั้งเวลาสวิตช์ผนัง
แอมป์16
สีขาว
ความลึก1 / 4 "
HP ที่ 120V1/2
ความยาว3 / 4 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบนับถอยหลัง
สูงสุด การตั้งเวลา24 ชม.
นาที. การตั้งเวลานาที 5
จำนวนแก๊ง1
จำนวนเสา1 เสา / 3 ทาง
สไตล์สวิทช์ผนัง
ชนิดภาพเขียน1 เสา / 3 ทาง
ประเภทของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
วัตต์เพื่อ 380 4400
ความกว้าง568736 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS9107008000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาแอมป์ความลึกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างHP ที่ 120Vราคา
TORK SS20 Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201 เสา7.251-1 / 2 "เสาเดี่ยว24-27712/1501 11 / 16 "1/6฿8,935
TORK SS20F Timer Max 18 Hrs 24-277V 7.25A สวิตซ์ติดผนัง WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1 เสา7.251-1 / 2 "เสาเดี่ยว24-27712/1501 11 / 16 "1/6฿10,185
TORK SS703ZA เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 1 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 24 ชม. ตั้งเวลาได้ 10 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------฿6,048
TORK SS703Z เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 1 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 24 ชม. ตั้งเวลาได้ 10 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------฿5,202
TORK D1060MW เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง 10 นาที ตั้งเวลาได้ สูงสุด 60 นาที การตั้งเวลา | CU6UPG 105H26 D1060MW--------฿1,748
TORK D212HW สวิตช์ตั้งเวลาติดผนัง ขั้นต่ำ 2 ชม. ตั้งเวลาได้ สูงสุด 12 ชม. ตั้งเวลาได้ 1 สูงสุด เปิด/ปิดรอบ | CU6UPH 173R76 D212HW--------฿2,485
TORK 1109A-PC สวิตซ์ตั้งเวลา 24 ชั่วโมง 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-พีซี--------฿7,723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK SS403 เครื่องตั้งเวลาติดผนังดิจิตอล สีขาว
฿6,883 / หน่วย