จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOUGH GUY 1TYN1 ไม้ถูพื้นแบบเปียกขนาดใหญ่ปลายห่วงสีส้ม | AB3KTX

TOUGH GUY 1TYN1 ม็อบถูพื้นแบบเปียกสีส้มขนาดใหญ่ปลายเป็นวงกลม

In Stock
รายการ: AB3KTX รุ่น: 1TYN1
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
฿1,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซับเปียกแบบวนรอบ
วัสดุพื้นฐานฝ้าย
สีส้ม
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
ประเภทการเชื่อมต่อClamp Stype / Quick Change / Side-Gate
น้ำหนักแห้ง22 ถึง 28 ออนซ์
ประเภทสิ้นสุดห่วง
ขนาดแถบคาดศีรษะ5"
ซักผ้าได้ใช่
ความยาว20 "
วัสดุผ้าฝ้าย / เรยอน / ผ้าสังเคราะห์ผสม
สไตล์ซับเชือก
เร่4
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุพื้นฐานสีวัสดุสไตล์ซับความกว้างระบบการเข้ารหัสสีประเภทการเชื่อมต่อราคา
TOUGH GUY 19N831 ไม้ถูพื้นแบบวนรอบปลาย 16 ออนซ์ | AA8QRC 19N83118 "ฝ้ายสีเขียวเรยอน / ฝ้าย / เคฟล่า / ไนลอนเชือก7"ไม่-฿721
TOUGH GUY 1NNW3 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวขนาดเล็ก | AB2TLJ 1NNW3-เอทิลีนสีเขียว-เชือก-ไม่-฿793
TOUGH GUY 1NNW4 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวขนาดกลาง | AB2TLK 1NNW4-เอทิลีนสีเขียว-เชือก-ไม่-฿957
TOUGH GUY 1NNW5 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวไซส์ใหญ่ | AB2TLL 1NNW5-เอทิลีนสีเขียว-เชือก-ไม่-฿1,236
TOUGH GUY 1NNW6 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวขนาดใหญ่พิเศษ | AB2TLM 1NNW621 "เอทิลีนสีเขียวPolyethylene Terephthalate / Cotton / Synthetic Blendเชือก5.75 "ไม่-฿1,608
TOUGH GUY 1NNW7 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวขนาดเล็ก | AB2TLN 1NNW7-เอทิลีนสีเขียว-เชือก-ไม่-฿793
TOUGH GUY 1NNW8 ไม้ถูพื้นแบบเปียกรีไซเคิลสีเขียวขนาดกลาง | AB2TLP 1NNW8-เอทิลีนสีเขียว-เชือก-ไม่-฿931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY 1TYN1 ม็อบถูพื้นแบบเปียกสีส้มขนาดใหญ่ปลายเป็นวงกลม
฿1,321 / หน่วย