Tough Guy 4kna9 | แปรงขัดพื้น 12 X 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว ทริม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOUGH GUY 4KNA9 แปรงขัดพื้น 12 x 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว Trim | AD8JRA

TOUGH GUY 4KNA9 แปรงขัดพื้น 12 x 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว ทริม

In Stock
รายการ: AD8JRA รุ่น: 4KNA9
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
฿492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงขัดพื้นดาดฟ้า
ทนกรดใช่
วัสดุบล็อกไม้
ขนาดบล็อก12 x 3 "
สีขนออกสีขาว
วัสดุแปรงTampico
ความยาวแปรง12 "
ความกว้างของแปรง2.75 "
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAไม่
เติมวัสดุTampico
จัดการวัสดุไม้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ตัดความยาว2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเป็นไปตามมาตรฐาน FDAทนกรดวัสดุบล็อกเติมวัสดุจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดบล็อกสีขนราคา
TOUGH GUY 3H381 แปรงขัดพื้น 10 นิ้วบล็อก 2 นิ้วตัด | AC9KEP 3H381ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งPalmyraไม้เนื้อแข็ง9"10 "Brown฿286
TOUGH GUY 3H382 แปรงขัดพื้น 10 นิ้วบล็อก 2 นิ้วตัด | AC9KEQ 3H382ใช่ไม่ไม้เนื้อแข็งโพรพิลีนไม้เนื้อแข็ง10 "10 "ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ฿733
TOUGH GUY 4KNA8 แปรงขัดพื้น 12 x 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว Trim | AD8JQZ 4KNA8ไม่ใช่ไม้ปาล์มไมร่าไฟเบอร์ไม้12 "12 x 3 "Brown฿318
TOUGH GUY 4KNC1 แปรงขัดพื้น ขนาด 10 x 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว | AD8JRB 4KNC1ไม่ใช่ไม้ปาล์มไมร่าไฟเบอร์ไม้10 "10 x 3 "Brown฿650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY 4KNA9 แปรงขัดพื้น 12 x 3 นิ้ว บล็อก 2 นิ้ว ทริม
฿492 / หน่วย