TRICO 30082 เครื่องเติมน้ำมันระดับคงที่ ชนิด EHB 2 ออนซ์ ความจุ, ขนาด 1-15/16 นิ้ว, อ่างเก็บน้ำพลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันระดับคงที่ |
ความจุ | ออนซ์ 2 |
การคัดเลือกนักแสดง | สังกะสีไดออกไซด์ |
การเชื่อมต่อ | 1 / 4 "NPT |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสีสดใส |
ความสูง | 5" ถึง 5 1/2" |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 165 องศา ฉ |
ช่วงระดับน้ำมัน | 1/4 "ถึง 3/4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30064.pdf |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | พลาสติกบิวทิเรต |
สไตล์ | พิมพ์ Ehb |
ความกว้าง | 1 15 / 16 " |
รหัส HS | 8413919520 |
A. Oiler ระดับคงที่นี้มีอ่างเก็บน้ำพลาสติกบิวทิเรตโปร่งใสที่มีความจุ 2 ออนซ์และการหล่อที่ต่ำกว่าที่ทำจากสังกะสีหล่อที่มีการชุบด้วยสังกะสีที่สดใส ชิ้นส่วนภายในมีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี
A. Trico 30082 Opto-Matic oiler มีการเชื่อมต่อ NPT 1/4 นิ้วเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนอุปกรณ์
A. เครื่องถ่ายน้ำมัน Opto-Matic นี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่อเนื่องที่ 165 องศาฟาเรนไฮต์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ความจุ | การเชื่อมต่อ | ความกว้าง | ความสูง | ช่วงระดับน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30064 | พิมพ์ Eb | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "ถึง 5 1/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,730 | ||
30024 | พิมพ์ Ls | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 5 7/16 "ถึง 6 3/16" | 9/32 "ถึง 1" | ฿2,924 | RFQ
| |
30028 | พิมพ์ Ls | ออนซ์ 8 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 6 9/16 "ถึง 7 5/16" | 9/32 "ถึง 1" | ฿3,098 | RFQ
| |
30052 | ประเภท E | ออนซ์ 2 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "ถึง 4 3/8" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,025 | ||
30054 | ประเภท E | ออนซ์ 4 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 4 9/16 "ถึง 5 1/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿3,373 | ||
30058 | ประเภท E | ออนซ์ 8 | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 5 11/16 "ถึง 6 3/16" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿2,254 | RFQ
| |
30062 | พิมพ์ Eb | ออนซ์ 2 | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 7/8 "ถึง 4 3/8" | 1/4 "ถึง 3/4" | ฿2,081 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.