TRIM LOK INC X101BT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXM 10D146

TRIM LOK INC X101BT-25 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 25 ฟุต

รายการ: AA2BXMรุ่น: X101BT-25อ้างอิงข้าม: 10D146
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿2,856
5.00% ปิด
฿2,713 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ กาวซีลยางโฟม
กาวบอนด์ ความแข็งแรงสูง
สนับสนุนประเภท โฟมอะคริลิค
Color สีดำ
แกน Dia 0.188 "
ความยาว 25 ฟุต
วัสดุ EPDM
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20 ° F
สถานที่ติดตั้ง ประตู, ฟัก
สไตล์การติดตั้ง กาวตนเอง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 25 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 1 / 2 "
ประเภทสินค้า ประทับตรา
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
การจัดให้ซี่โครง ไม่มีซี่โครง
รูปร่างของซีล D รูปร่าง
ประเภทซีล เทป
สไตล์ D รูปร่าง
ระดับความทนไฟของ UL UL94HB

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4016100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นสนับสนุนประเภทความกว้างโดยรวมวัสดุแกน Diaสไตล์ความสูงโดยรวมราคา
TRIM LOK INC X101HT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXJ 10D143 X101HT-25กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿1,541
TRIM LOK INC X101HT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXK 10D144 X101HT-100กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿4,888
TRIM LOK INC X101HT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXL 10D145 X101HT-500กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿21,218
TRIM LOK INC X101BT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXN 10D147 X101BT-100โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง1 / 2 "฿9,630
TRIM LOK INC X101BT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXP 10D148 X101BT-500โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿43,580

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC X101BT-25 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 25 ฟุต
฿2,856 / หน่วย