TRIM LOK INC X101HT-500 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 500 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
5.00% ปิด
฿20,157 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | Standard |
| สนับสนุนประเภท | กาวไวต่อแรงกด |
| Color | สีดำ |
| แกน Dia | 0.188 " |
| ความยาว | 500 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 500 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1 / 2 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ไม่มีซี่โครง |
| รูปร่างของซีล | D รูปร่าง |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | D รูปร่าง |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | แกน Dia | สไตล์ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X101HT-25 | กาวไวต่อแรงกด | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D รูปร่าง | - | ฿1,541 | |
| X101HT-100 | กาวไวต่อแรงกด | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D รูปร่าง | - | ฿4,888 | |
| X101BT-25 | โฟมอะคริลิค | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D รูปร่าง | - | ฿2,856 | |
| X101BT-100 | โฟมอะคริลิค | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D รูปร่าง | 1 / 2 " | ฿9,630 | |
| X101BT-500 | โฟมอะคริลิค | 1 / 2 " | EPDM | 0.188 " | D รูปร่าง | - | ฿43,580 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- อีตัน ECX09E1CJA-R63/C
- MORSE CUTTING TOOLS 11235 ดอกสว่านเทเปอร์ ขนาด 1/8 นิ้ว
- KIMBLE CHASE 955250-7523 กรวยกรอง, ก้าน OD 8 มม., ก้านยาว 75 มม.
- BOSTON GEAR 450H25.27U ข้อต่อเพลาและปลอกสวม
- PASS AND SEYMOUR PS4100R12-W เต้ารับแบบขาและปลอก, กันน้ำ, 100A, 250V
- MAUDLIN PRODUCTS MSH8-CK Slotted Shim Assortment, ชุดเปลเด็กสูง 8 x 8 นิ้ว, 130 ชิ้น
- GRAINGER 6R.125-24 ก้านสแตนเลส 316, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 24 นิ้ว
- OSG 3051214 ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล, 2 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 1.2 มม., ความยาวการตัด 1 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- BUILDPRO
- KEYSHAFT
- MARATHON MOTORS
- SURE STEP
- HEIDOLPH
- ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- ตัวป้องกันประตู
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- กระบอกสูบเกลียว
- ถุงมือเคลือบ CONDOR ผิวเรียบ โพลียูรีเทน จุ่มฝ่ามือ สีฟ้า
- CONDOR ANSI Cut Level A3 ปลอกกันบาด
- VIEGA PROPRESS XL-C ข้องอ 45 องศา กด x กด
- เครื่องมือตัดลมแบบนิวเมติกส์ชิคาโก
- ANVIL ASLS Series น็อตยึดพร้อมสปริงยาว
- MERSEN FERRAZ A6Y Series ฟิวส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุชเทเปอร์คู่ เบอร์โซ่ 50
- LEWISBINS ที่แบ่งกล่อง
- NOTRAX พรมปูพื้นแบบล็อคได้
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X101HT-500 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 500 ฟุต
฿21,218 / หน่วย