จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

TRIM LOK INC X101BT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXN 10D147

TRIM LOK INC X101BT-100 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 100 ฟุต

รายการ: AA2BXNรุ่น: X101BT-100อ้างอิงข้าม: 10D147
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿9,630
5.00% ปิด
฿9,148 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ กาวซีลยางโฟม
กาวบอนด์ ความแข็งแรงสูง
สนับสนุนประเภท โฟมอะคริลิค
Color สีดำ
แกน Dia 0.188 "
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ EPDM
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20 ° F
สถานที่ติดตั้ง ประตู, ฟัก
สไตล์การติดตั้ง กาวตนเอง
ความสูงโดยรวม 1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 1 / 2 "
ประเภทสินค้า ประทับตรา
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
การจัดให้ซี่โครง ไม่มีซี่โครง
รูปร่างของซีล D รูปร่าง
ประเภทซีล เทป
สไตล์ D รูปร่าง
ระดับความทนไฟของ UL UL94HB

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.34
รหัส HS4016100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นสนับสนุนประเภทความกว้างโดยรวมวัสดุแกน Diaสไตล์ความสูงโดยรวมราคา
TRIM LOK INC X101HT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXJ 10D143 X101HT-25กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿1,541
TRIM LOK INC X101HT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXK 10D144 X101HT-100กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿4,888
TRIM LOK INC X101HT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXL 10D145 X101HT-500กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿21,218
TRIM LOK INC X101BT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXM 10D146 X101BT-25โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿2,856
TRIM LOK INC X101BT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXP 10D148 X101BT-500โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿43,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC X101BT-100 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 100 ฟุต
฿9,630 / หน่วย