TRIM LOK INC X101BT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXP 10D148

TRIM LOK INC X101BT-500 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 500 ฟุต

รายการ: AA2BXPรุ่น: X101BT-500อ้างอิงข้าม: 10D148
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿43,580
5.00% ปิด
฿41,401 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ กาวซีลยางโฟม
กาวบอนด์ ความแข็งแรงสูง
สนับสนุนประเภท โฟมอะคริลิค
Color สีดำ
แกน Dia 0.188 "
ความยาว 500 ฟุต
วัสดุ EPDM
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20 ° F
สถานที่ติดตั้ง ประตู, ฟัก
สไตล์การติดตั้ง กาวตนเอง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 500 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 1 / 2 "
ประเภทสินค้า ประทับตรา
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
การจัดให้ซี่โครง ไม่มีซี่โครง
รูปร่างของซีล D รูปร่าง
ประเภทซีล เทป
สไตล์ D รูปร่าง
ระดับความทนไฟของ UL UL94HB

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.34
รหัส HS4016100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Trim-Lok X101BT-500 D-section ซีลยางปิดช่องว่างและรอยแตกบนแผงประตูและหน้าต่างเพื่อหยุดการเข้ามาของฝุ่นและแมลง สร้างซีลกันรั่วซึมโดยการดูดซับแรงกดที่ใช้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Trim-Lok X101BT-500 ซีลยางรูปตัว D มีความทนทานต่อการดูดซับน้ำ การเสื่อมสภาพของแสงแดด อุณหภูมิต่ำ และชุดการอัดที่ดีเยี่ยม
  • เทปกาว 3M สร้างเกราะป้องกันความชื้นและผนึกแน่นด้วยอากาศระหว่างยางและพื้นผิว
  • ซีลขอบยางนี้มีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมในการปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
  • มีโครงสร้างฟองน้ำแบบเซลล์ปิด EPDM เพื่อต้านทานโอโซน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302
  • ยูแอล 50อี
  • ยูแอล 94HB

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ซีลนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงได้หรือไม่?

A. ตราประทับส่วน D Trim-Lok สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ต่ำสุด -20 องศาฟาเรนไฮต์ สูงถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์

Q. กาว 3M มีประโยชน์อย่างไร?

ก. กาว 3M ให้ความทนทานต่อการลอกและแรงเฉือนสูงเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับซีลขอบ

Q. สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับซีลยาง Trim-Lok คืออะไร?

A.

  • ใช้วงล้อคุณภาพสูงเพื่อเก็บซีลยางเสมอ
  • เก็บม้วนไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็น แห้ง และไม่เป็นสนิม
  • ยางนี้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 50%

Q. อุณหภูมิการใช้งานในอุดมคติของซีลนี้คืออะไร?

ก. 60 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นสนับสนุนประเภทความกว้างโดยรวมวัสดุแกน Diaสไตล์ความสูงโดยรวมราคา
TRIM LOK INC X101HT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXJ 10D143 X101HT-25กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿1,541
TRIM LOK INC X101HT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXK 10D144 X101HT-100กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿4,888
TRIM LOK INC X101HT-500 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXL 10D145 X101HT-500กาวไวต่อแรงกด1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿21,218
TRIM LOK INC X101BT-25 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXM 10D146 X101BT-25โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง-฿2,856
TRIM LOK INC X101BT-100 ซีลยาง D-section 0.5 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXN 10D147 X101BT-100โฟมอะคริลิค1 / 2 "EPDM0.188 "D รูปร่าง1 / 2 "฿9,630

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC X101BT-500 ซีลยาง D-section กว้าง 0.5 นิ้ว 500 ฟุต
฿43,580 / หน่วย