TRIPP LITE BP24V70-3U โมดูลแบตเตอรี่ 11.50 นิ้ว ความสูง 3 ชั้นวาง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบตเตอรี่ UPS |
ความลึก | 33 " |
ความสูง | 11.5 " |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | แบตเตอรี่ภายนอก | 20.5 " | ฿638,530 | ||
BP480V40C | 33.7 " | 66.9 " | แบตเตอรี่ภายนอก | 20.5 " | ฿929,652 | RFQ
| |
bp48v242utaa | 13.5 " | 3.5 " | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 2U Rackmount | 17.5 " | - | RFQ
| |
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | แบตเตอรี่ภายนอก UPS, 3U Rackmount | 17.5 " | ฿116,498 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | แบตเตอรี่ UPS | 8.5 " | ฿52,723 | ||
บีพี192V12-3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿111,601 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | แบตเตอรี่ UPS | 31.5 " | ฿102,916 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.