TRIPP LITE ECO650LCD อัพ 650va 325w 120vac 1ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยูพีเอสสแตนด์บาย |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 10 นาที/3นาที |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 5.8 " |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ความสูง | 3.5 " |
Hz | 60 |
การเชื่อมต่ออินพุต | สายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P |
ใส่ปัจจุบัน | 10A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | ท็อปโต๊ะ / ทาวเวอร์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
จำนวนร้านค้า | (8) 5-15 ร |
ประเภท Outlet | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 115 / 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | USB (เปิดใช้งาน HID) |
กำลังไฟ | 650VA |
เวลาโอน | 6 มิลลิวินาทีจาก AC ไปยังแบตเตอรี่, 3 มิลลิวินาทีจากแบตเตอรี่เป็น AC |
ประเภท UPS | สแตนด์บาย |
คะแนน VA | 650VA |
วัตต์ | 325W |
ความกว้าง | 10.8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8504407012 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | ความลึก | จอแสดงผลประเภท | ความกว้าง | ความสูง | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | กำลังไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO850จอแอลซีดี | 425W | 7" | จอแอลซีดี | 12 " | 3.5 " | (12) 5-15 ร | (6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก | 850VA | ฿10,067 | ||
อีโค350ยูพีเอส | 180W | 6.4 " | LED | 8" | 3" | (6) 5-15 ร | (3) UPS / Surge, (3) ไฟกระชาก | 350VA | ฿5,943 | ||
อีโค550ยูพีเอส | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | 550VA | ฿7,015 | ||
อีโค750ยูพีเอส | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15 ร | (6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก | 750VA | ฿10,666 | ||
ECO550UPSTAA | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15 ร | (4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก | 550VA | - | RFQ
| |
ECO750UPSTAA | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15 ร | (6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก | 750VA | ฿12,223 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.