Tripp Lite Eco750upstaa | เป็นไปตามมาตรฐาน Taa Ups 750va 450w 120vac 1ph | 6fxl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE ECO750UPSTAA รองรับ Taa 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8

TRIPP LITE ECO750UPSTAA รองรับ Taa Ups 750va 450w 120vac 1ph

In Stock
รายการ: AE8WHU รุ่น: ECO750UPSTAAข้ามอ้างอิง: 6FXL8
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
฿12,223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูพีเอสสแตนด์บาย
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม)11.5 นาที/2.5นาที
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก6.9 "
จอแสดงผลประเภทLED
ความสูง3.1 "
Hz60
การเชื่อมต่ออินพุตสายไฟ 6 ฟุตพร้อมปลั๊ก NEMA 5-15P
ใส่ปัจจุบัน10A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดท็อปโต๊ะ / ทาวเวอร์
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า(12) 5-15 ร
ประเภท Outlet(6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก
แรงดันเอาท์พุท115 / 120 VAC
ระยะ1
พอร์ตUSB (เปิดใช้งาน HID)
กำลังไฟ750VA
เวลาโอน6 มิลลิวินาทีจาก AC ไปยังแบตเตอรี่, 3 มิลลิวินาทีจากแบตเตอรี่เป็น AC
ประเภท UPSสแตนด์บาย
คะแนน VA750VA
วัตต์450W
ความกว้าง12.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.79
ความสูงของเรือ (ซม.)40.13
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8504407012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมโวลต์อัตโนมัติ (ไม่ใช่)
  • การป้องกันสายแฟกซ์ / โมเด็ม (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: (4) ECO Outlets ในตัว ประหยัดพลังงานโดยการปิดอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับกฎหมายข้อตกลงการค้าของรัฐบาลกลาง (Taa) สำหรับ Gsa กำหนดการจัดซื้อ การป้องกันที่สมบูรณ์สำหรับพีซี เวิร์กสเตชัน และ Sensiti อื่นๆ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์ความลึกจอแสดงผลประเภทความกว้างความสูงจำนวนร้านค้าประเภท Outletกำลังไฟราคา
TRIPP LITE ECO650LCD อัพ 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650จอแอลซีดี325W5.8 "จอแอลซีดี10.8 "3.5 "(8) 5-15 ร(4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก650VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO850LCD อัพ 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850จอแอลซีดี425W7"จอแอลซีดี12 "3.5 "(12) 5-15 ร(6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก850VA฿10,067
TRIPP LITE ECO350UPS อัพ 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4HHH4 อีโค350ยูพีเอส180W6.4 "LED8"3"(6) 5-15 ร(3) UPS / Surge, (3) ไฟกระชาก350VA฿5,943
TRIPP LITE ECO550UPS อัพ 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4HHH5 อีโค550ยูพีเอส300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15 ร(4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก550VA฿7,015
TRIPP LITE ECO750UPS อัพ 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4HHH6 อีโค750ยูพีเอส450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15 ร(6) UPS / Surge, (6) ไฟกระชาก750VA฿10,666
TRIPP LITE ECO550UPSTAA รองรับ Taa 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15 ร(4) UPS / Surge, (4) ไฟกระชาก550VA-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE ECO750UPSTAA รองรับ Taa Ups 750va 450w 120vac 1ph
฿12,223 / หน่วย