Tripp Lite Pdubhv10 | Pdu 10a 8 Outlet 6 ฟุต สีดำ | 14a325 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 ฟุตสีดำ | AA6HUN 14A325

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 เต้ารับ 6 ฟุต ดำ

In Stock
รายการ: AA6HUN รุ่น: PDUBHV10ข้ามอ้างอิง: 14A325
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
฿15,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยกระจายกำลังไฟฟ้า
สีBlack
ความยาวสายไฟ6ft
ความสูง3 27 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ความยาว3.031 "
สูงสุด แอมป์10
มิเตอร์nonmetered
สไตล์การติดตั้งชั้น
จำนวนร้านค้า8
ระยะ1
ประเภทปลั๊กIEC-320 C14
ไฟแสดงสถานะใช่
ประเภทเต้ารับIEC-320 C14
แรงดันไฟฟ้า200 / 208 / 230 / 240
ความกว้าง17 21 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)51.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ไม่ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Hot Swap

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนร้านค้าสีความยาวสายไฟประเภทปลั๊กไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 ฟุตสีดำ | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Black12ftNEMA L6-20P, IEC-320 C20ไม่208/240/23017.5 "1.75 "฿14,322
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 ฟุต สีดำ | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH 1513Black15ftNEMA 5-15 ปใช่12017.5 "1.75 "฿9,844
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet สีเงิน | AB9ZQQ 2GZT4 พีดีเอ็มวี1516เงิน15ftNEMA 5-15 ปใช่1201.5 "3"฿10,671
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 ฟุตสีเงิน | AB9ZQR 2GZT5 พีดีเอ็มวี2020เงิน15ftNEMA 5-20P, NEMA L5-20Pใช่1201.75 "1.25 "฿14,119
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet สีดำ | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (หน้า 1, หลัง 12)Black15ftNEMA 5-15 ปไม่12017.5 "1.75 "฿8,500
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 ฟุตสีดำ | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (หน้า 1, หลัง 12)Black15ftนีมา L5-20Pไม่12017.5 "1.75 "฿12,129
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Outlet 15 Feet สีดำ | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (หน้า 12, หลัง 12)Black15ftนีมา L5-30Pไม่12017.5 "1.75 "฿18,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 เต้ารับ 6 ฟุต ดำ
฿15,403 / หน่วย