TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 Outlet 12 ฟุต ดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | PDU พร้อมสวิตช์โอนอัตโนมัติ |
สี | Black |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ความสูง | 1.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความยาว | 14.5 " |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
มิเตอร์ | nonmetered |
สไตล์การติดตั้ง | ตู้แร็ค / 1U |
จำนวนร้านค้า | 8 |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | NEMA 5-15 ป |
ไฟแสดงสถานะ | ใช่ |
ประเภทเต้ารับ | นีมา 5-15R |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | จำนวนร้านค้า | ประเภทปลั๊ก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDUMH20ATNET | 20 | 16 | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | ฿52,368 | ||
PDUMH15AT | 15 | 8 | NEMA 5-15 ป | ฿30,179 | ||
PDUMH20AT | 20 | 16 | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | ฿34,821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.